Vlakfrees 47,5° MFPN45 250/12 mm

Artikelnummer: 222800 250/12
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aantal snijkanten Z: 12
  • Instelhoek κ: 47,5
  • Inwendige koeling: nee
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 250 mm
Aantal snijkanten Z 12
Schachtuitvoering met boring
Instelhoek κ 47,5 graden
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Maximale snijdiepte ap max 6 mm
Maximale buiten-⌀ Dmax 263 mm
Totale lengte Ltotaal 63 mm
Opnameboring-⌀ 60 mm
geschikte wisselplaat PN.. 1205
Wisselplaatschroef 229700
Onderlegplaat 229750
Spanschroef voor onderlegplaat 229702 (SW5; 6,0 Nm)
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 222800 250/12
EAN/GTIN 4960664602414
Nummer fabrikant THN04486

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement-vlakfrees met dubbelzijdige vijfhoekige wisselplaten. De combinatie van instelhoek, spaanruimte-uitvoering en de geometrieën en snijhoeken van de wisselplaten zorgen voor een uitstekende verspaningscapaciteit, spaanafvoer, standtijd en lage snijkrachten en hierdoor voor een hoge efficiëntie.