Hoge voedingsfrees MFH Harrier 80/6 mm

Artikelnummer: 222065 80/6
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Plungen; Ramping
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 80 mm
Aantal snijkanten Z 6
Schachtuitvoering met boring
Freestoepassing Circulair frezen; Plungen; Ramping
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
⌀ D3 56 mm
Maximale snijdiepte ap max 2 mm
Maximale snijdiepte ap max bij LD geometrie 5 mm
Totale lengte Ltotaal 63 mm
Opnameboring-⌀ 27 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 136 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 158 mm
Rampinghoek αmax 0,38 graden
Rampinglengte L voor αmax 55 mm
Wisselplaatafmeting 14
geschikte wisselplaat SOMT..
Wisselplaatschroef 229719 (20IP; 4,5 Nm)
Instelhoek κ 10 graden
Fz Helix 0,7
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 222065 80/6
EAN/GTIN 4960664707751
Nummer fabrikant THN07695

Omschrijving

Omschrijving:

De frees voor hoge voedingen MFH Harrier maakt korte bewerkingstijden mogelijk dankzij hoge voedingswaarden met grote snijdieptes. De combinatie van convexe snijkanten en de aanzethoek reduceert de snijkracht en beperkt de vibratieneiging tot een minimum.

Toepassing:

voor een hogere productiviteit bij het vlak-, kamer- en spiebaanfrezen. Grote afkoppellengtes bij het duikfrezen zijn door de geringe snijkracht geen probleem.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Hoge voedingsfrees MFH Harrier 80/6 mm

Hoge voedingsfrees MFH Harrier 80/6 mm

op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 584,39
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 464,00
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 471,00
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 526,00
Aantal snijkanten Z 6 6 6 6
Instelhoek κ 10 12 11 16
Freestoepassing Circulair frezen ;Plungen ;Ramping Circulair frezen ;Ramping ;Plungen Circulair frezen ;Ramping ;Plungen Ramping ;Ramping ;Plungen
geschikte wisselplaat SOMT.. XD.. 120408 XDM.120516 XOMU146715
⌀ D3 56 59 64 64
Producttype Kopieerfrees Kopieerfrees Kopieerfrees Kopieerfrees
Fz Helix 0,7 0,7 0,8 0,8