{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 52 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Plungen; Ramping | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 35 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 1,5 mm | |
Maximale snijdiepte ap max bij LD geometrie | 3,5 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 87 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 102 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,6 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 34,4 mm | |
Wisselplaatafmeting | 10 | |
geschikte wisselplaat | SOMT.. | |
Wisselplaatschroef | 229718 (15IP; 3,5 Nm) | |
Instelhoek κ | 10 graden | |
Fz Helix | 0,7 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 222065 52/4 | |
EAN/GTIN | 4960664719600 | |
Nummer fabrikant | THN07660 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Hoge voedingsfrees MFH Harrier 52/4 mm
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 452,24
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 241,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 241,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 372,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Freestoepassing | Circulair frezen; Plungen; Ramping | Circulair frezen; Ramping | Circulair frezen; Ramping | Ramping; Ramping; Plungen |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja |
geschikte wisselplaat | SOMT.. | RD..1604 | RD..1604 | XOMU146715 |
Producttype | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |