Hoge voedingsfrees MFH Harrier 52/5 mm

Artikelnummer: 222065 52/5
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Plungen; Ramping
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 52 mm
    Aantal snijkanten Z 5
    Schachtuitvoering met boring
    Freestoepassing Circulair frezen; Plungen; Ramping
    Inwendige koeling ja
    Verspaningsstrategie HPC
    ⌀ D3 35 mm
    Maximale snijdiepte ap max 1,5 mm
    Maximale snijdiepte ap max bij LD geometrie 3,5 mm
    Totale lengte Ltotaal 50 mm
    Opnameboring-⌀ 22 mm
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 87 mm
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 102 mm
    Rampinghoek αmax 0,6 graden
    Rampinglengte L voor αmax 34,4 mm
    Wisselplaatafmeting 10
    geschikte wisselplaat SOMT..
    Wisselplaatschroef 229718 (15IP; 3,5 Nm)
    Instelhoek κ 10 graden
    Fz Helix 0,7
    Producttype Kopieerfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 222065 52/5
    EAN/GTIN 4960664719617
    Nummer fabrikant THN07661

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De frees voor hoge voedingen MFH Harrier maakt korte bewerkingstijden mogelijk dankzij hoge voedingswaarden met grote snijdieptes. De combinatie van convexe snijkanten en de aanzethoek reduceert de snijkracht en beperkt de vibratieneiging tot een minimum.

    Toepassing:

    voor een hogere productiviteit bij het vlak-, kamer- en spiebaanfrezen. Grote afkoppellengtes bij het duikfrezen zijn door de geringe snijkracht geen probleem.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen