Alternatief product:

SOMT....20ER-GM 10

Artikelnummer: 222072 10
Korting
16,90 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SOMT100420ER-GM
Type INOX
Hoekradius 2 mm
Soort PR1535
Snijmateriaal HM
Programmeerradius bij ap max 3 mm
Voeding fz per tand 0,5 − 1,8 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Wisselplaatafmeting 10
Plaatdikte E 4,76 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 222072 10
EAN/GTIN 4960664708208
Nummer fabrikant TLC05607

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
160
RVS > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Wisselplaat met 4-snijkanten, met convexe snijkanten voor geringe snijkrachten.

Toepassing:

De GM-geometrie is de eerste keuze voor de algemene bewerking.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D.