{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 100 mm | |
Aantal snijkanten Z | 7 | |
Schachtvorm | met boring | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Plungen; Ramping | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 76 mm | |
maximale snijdiepte ap max | 2 mm | |
Maximale snijdiepte ap max bij LD geometrie | 5 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 63 mm | |
Opnameboring-⌀ | 32 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 176 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 198 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,28 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 75 mm | |
Wisselplaatafmeting | 14 | |
geschikte wisselplaat | SOMT.. | |
Wissel plaat- schroef | 229719 (20IP; 4,5 Nm) | |
Instelhoek κ | 10 graden | |
Fz Helix | 0,7 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 222065 100/7 | |
EAN/GTIN | 4960664707775 | |
Nummer fabrikant | THN07697 | |
Fabrikant | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |