{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 63 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Plungen; Ramping | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 46 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 1,5 mm | |
Maximale snijdiepte ap max bij LD geometrie | 3,5 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 109 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 124 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,45 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 45,4 mm | |
Wisselplaatafmeting | 10 | |
geschikte wisselplaat | SOMT.. | |
Wisselplaatschroef | 229718 (15IP; 3,5 Nm) | |
Instelhoek κ | 10 graden | |
Fz Helix | 0,7 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 222065 63/6 | |
EAN/GTIN | 4960664707652 | |
Nummer fabrikant | THN07673 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hoge voedingsfrees MFH Harrier 63/6 mm
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 549,83
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 422,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 466,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnameboring-⌀ | 22 | 27 | 27 |
Instelhoek κ | 10 | 9 | 15 |
Freestoepassing | Circulair frezen ;Plungen ;Ramping | Circulair frezen ;Ramping ;Plungen | Circulair frezen ;Circulair frezen ;Plungen |
Totale lengte Ltotaal | 50 | 50 | 50 |
Snijkant-⌀ DC | 63 | 63 | 63 |
Rampinghoek αmax | 0,45 | 0,37 | 0,68 |
Producttype | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees |