Hoge voedingsfrees MFH mini 25/5 mm

Artikelnummer: 221950 25/5
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Plungen
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 25 mm
Aantal snijkanten Z 5
Schachtuitvoering cilinderschacht
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Plungen
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
⌀ D3 18 mm
Maximale snijdiepte ap max 1 mm
Afkoppellengte L1 60 mm
Totale lengte Ltotaal 140 mm
Schacht-⌀ Ds h6 25 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 43 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 48 mm
Rampinghoek αmax 1,05 graden
Rampinglengte L voor αmax 16,3 mm
geschikte wisselplaat LOGU 0303..
Wisselplaatschroef 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Instelhoek κ 15 graden
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 221950 25/5
EAN/GTIN 4960664741304
Nummer fabrikant THN07601