{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | cilinderschacht | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 1 mm | |
Afkoppellengte L1 | 50 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 130 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 33 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 38 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,52 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 11,3 mm | |
geschikte wisselplaat | LOGU 0303.. | |
Wisselplaatschroef | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Instelhoek κ | 15 graden | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 221950 20/4 | |
EAN/GTIN | 4960664741267 | |
Nummer fabrikant | THN07597 |