Hoge voedingsfrees MFH mini, cilinderschacht, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 20/3Lmm

Artikelnummer: 221950 20/3L
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Plungen
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 20 mm
Aantal snijkanten Z 3
Schachtuitvoering cilinderschacht
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Plungen
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
⌀ D3 13 mm
Maximale snijdiepte ap max 1 mm
Afkoppellengte L1 80 mm
Totale lengte Ltotaal 160 mm
Schacht-⌀ Ds h6 20 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 33 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 38 mm
Rampinghoek αmax 1,52 graden
Rampinglengte L voor αmax 11,3 mm
geschikte wisselplaat LOGU 0303..
Wisselplaatschroef 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Instelhoek κ 15 graden
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 221950 20/3L
EAN/GTIN 4960664741434
Nummer fabrikant THN07654