{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | cilinderschacht | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 1 mm | |
Afkoppellengte L1 | 50 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 150 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 25 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 30 mm | |
Rampinghoek αmax | 2,35 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 7,3 mm | |
geschikte wisselplaat | LOGU 0303.. | |
Wisselplaatschroef | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Instelhoek κ | 15 graden | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 221950 16/2L | |
EAN/GTIN | 4960664741427 | |
Nummer fabrikant | THN07652 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hoge voedingsfrees MFH mini 16/2L mm
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 255,08
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 219,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Instelhoek κ | 15 graden | 20 graden |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | Circulair frezen; Circulair frezen; Circulair frezen |
Schachtuitvoering | cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | 16 mm |
Schacht-⌀ Ds h6 | 16 mm | 16 mm |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 30 mm | 30 mm |