{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | cilinderschacht | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 1 mm | |
Afkoppellengte L1 | 120 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 200 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 57 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,74 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 23,3 mm | |
geschikte wisselplaat | LOGU 0303.. | |
Wisselplaatschroef | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Instelhoek κ | 15 graden | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 221950 32/5L | |
EAN/GTIN | 4960664741458 | |
Nummer fabrikant | THN07658 |