Alternatief product:

LOGU 030310 ER-GM INOX

Artikelnummer: 221972 INOX
Korting
17,91 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat LOGU 030310 ER-GM
Type INOX
Hoekradius 1 mm
Soort PR1535
Snijmateriaal HM
Programmeerradius bij ap max 1,6 mm
Voeding fz per tand 0,2 mm - 1,9 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 221972 INOX
EAN/GTIN 4960664741649
Nummer fabrikant TLC04200

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
160
RVS > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdige wisselplaat met 4 snijkanten. De convexe snijkantuitvoering van de wisselplaat zorgt voor een zachte intrede van de snijkant in het materiaal.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / ap max = 1 mm.