{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 1 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnamedraad M | M16 | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 57 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,74 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 23,3 mm | |
geschikte wisselplaat | LOGU 0303.. | |
Wisselplaatschroef | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 221960 32/5 | |
EAN/GTIN | 4960664741144 | |
Nummer fabrikant | THN07522 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hoge voedingsfrees MFH mini 32/5 mm
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 315,86
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 312,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 5 | 5 |
Freestoepassing | Circulair frezen ;Ramping ;Plungen | Circulair frezen ;Circulair frezen ;Plungen |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | met schroefdraad |
Snijkant-⌀ DC | 32 | 32 |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 62 | 62 |
Rampinghoek αmax | 0,74 | 0,82 |
Producttype | Kopieerfrees | Kopieerfrees |