{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 1 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 35 mm | |
Opnamedraad M | M12 | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 43 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,05 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 16,3 mm | |
geschikte wisselplaat | LOGU 0303.. | |
Wisselplaatschroef | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 221960 25/4 | |
EAN/GTIN | 4960664741106 | |
Nummer fabrikant | THN07514 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Hoge voedingsfrees MFH mini, met schroefdraad, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 25/4mm
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 309,71
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 274,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
281,00 €
€ 216,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 4 | 4 | 4 |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | Circulair frezen; Ramping; Plungen | Circulair frezen; Circulair frezen; Plungen |
Totale lengte Ltotaal | 35 mm | 36 mm | 35 mm |
geschikte wisselplaat | LOGU 0303.. | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | met schroefdraad | met schroefdraad |
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC |