{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 1 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 30 mm | |
Opnamedraad M | M10 | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 33 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 38 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,52 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 11,3 mm | |
geschikte wisselplaat | LOGU 0303.. | |
Wisselplaatschroef | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 221960 20/3 | |
EAN/GTIN | 4960664741069 | |
Nummer fabrikant | THN07506 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Hoge voedingsfrees MFH mini 20/3 mm
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 242,93
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 223,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 |
Inwendige koeling | ja | ja |
geschikte wisselplaat | LOGU 0303.. | ANGX10T308ZE.R |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | met schroefdraad |
Snijkant-⌀ DC | 20 | 20 |
⌀ D3 | 13 | 14 |
Rampinghoek αmax | 1,52 | 1,62 |