{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | LOGU 030310 ER-GM | |
Type | GG | |
Hoekradius | 1 mm | |
Soort | PR1510 | |
Snijmateriaal | HM | |
Programmeerradius bij ap max | 1,6 mm | |
Voeding fz per tand | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
Artikelnummer | 221974 GG | |
EAN/GTIN | 4960664741625 | |
Nummer fabrikant | TLA04200 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
LOGU 030310 ER-GM, PR1510, Type: GG
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
17,91 €
€ 12,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.014 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 29,76
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 24,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
666 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 26,28
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 21,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | 4 | 4 |
Hoekradius | 1 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-code wisselplaat | LOGU 030310 ER-GM | LOEU 130708 TR-H | LOEU090408 TR-H |
Snijmateriaal | HM | HM | HM |
Soort | PR1510 | HB7710 | HB7710 |
Type | GG | GG | GG |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen | Wisselplaat voor het frezen | Wisselplaat voor het frezen |