{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 1 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 30 mm | |
Opnamedraad M | M10 | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 33 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 38 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,52 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 11,3 mm | |
geschikte wisselplaat | LOGU 0303.. | |
Wisselplaatschroef | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 221960 20/4 | |
EAN/GTIN | 4960664741076 | |
Nummer fabrikant | THN07508 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hoge voedingsfrees MFH mini 20/4 mm
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 267,16
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 253,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 4 | 4 |
Freestoepassing | Circulair frezen ;Ramping ;Plungen | Hoekfrezen ;Circulair frezen ;Ramping |
Totale lengte Ltotaal | 30 | 30 |
geschikte wisselplaat | LOGU 0303.. | CPHX 0602.. |
Snijkant-⌀ DC | 20 | 20 |
Maximale snijdiepte ap max | 1 | 2,5 |
Producttype | Kopieerfrees | Kopieerfrees |