{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 52 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Plungen; Ramping | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 31 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 2,5 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 83 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 102 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,57 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 30,3 mm | |
Wisselplaatafmeting | 12 | |
geschikte wisselplaat | XD.. 1205 | |
Wisselplaatschroef | 229919 (T15; 3,1Nm) | |
Instelhoek κ | 12 graden | |
Fz Helix | 0,7 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 221908 52/5 | |
EAN/GTIN | 2050002058576 | |
Nummer fabrikant | 5656383 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Hoge voedingsfrees 7792VX 52/5 mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 659,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 381,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 337,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 385,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 5 | 5 | 5 | 5 |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 83 | 88 | 92 | 94 |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 102 | 102 | 102 | 102 |
Rampinghoek αmax | 0,57 | 0,48 | 0,92 | 0,87 |
Producttype | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees |