{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 35 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Plungen; Ramping | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀ D3 | 24 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 0,9 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 43 mm | |
Opnamedraad M | M16 | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 59 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 68 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,49 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 23,2 mm | |
geschikte wisselplaat | XP.. 0603 | |
Wisselplaatafmeting | 06 | |
Wisselplaatschroef | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 221905 35/6 | |
EAN/GTIN | 4056544196316 | |
Nummer fabrikant | 6024320 |