{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 80 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 16 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 27 mm | |
⌀ D3 | 64 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 144 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 158 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 4 mm | |
Rampinghoek αmax | 2,03 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 70,5 mm | |
geschikte wisselplaat | ZD.. 16M5 | |
Wisselplaatschroef | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 220803 80/5 | |
EAN/GTIN | 4059782501713 | |
Nummer fabrikant | 5673316 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Hoekfrees 90° 5720VZ16 80/5 mm
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 816,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 780,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 536,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 5 | 5 | 5 |
Freestoepassing | Circulair frezen ;Ramping ;Hoekfrezen | Hoekfrezen | Ramping ;Circulair frezen ;Ramping |
Totale lengte Ltotaal | 50 | 50 | 50 |
geschikte wisselplaat | ZD.. 16M5 | BG.. 15L5.. | ZDHT 1505 |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 80 | 80 | 80 |
Instelhoek κ | 90 | 90 | 90 |