ZDET 16M503 PDFR-721, GH1, Type: ALU

Artikelnummer: 220810 ALU
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 41,16 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 34,30 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
165 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat ZDET 16M5 PDFR-721
Type ALU
Soort GH1
Snijmateriaal HM
fz voor voorbewerken tot ap max 16 mm 0,12 mm - 0,25 mm
fz voor ruwfrezen ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
fz voor nabewerken ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
Plaatdikte S 5 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 220810 ALU
EAN/GTIN 2050002058354
Nummer fabrikant 5665804

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
1640
Aluminium (kortspanend)
N
1370
Aluminium > 10% Si
N
1095
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Advies:

Bij het wisselen van de wisselplaten ook de schroeven vervangen. Reserveschroeven worden bij de wisselplaten geleverd.

Tip:

fz voor ae = 0,3×D.