Hoekfrees 90° 5720VZ16 42/3 mm

Artikelnummer: 220803 42/3
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 42 mm
Aantal snijkanten Z 3
Schachtuitvoering met boring
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
Inwendige koeling ja
Maximale snijdiepte ap max 16 mm
Totale lengte Ltotaal 45 mm
Opnameboring-⌀ 16 mm
⌀ D3 26 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 68 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 82 mm
Rampinghoek αmax 4,4 graden
Rampinglengte L voor αmax 32,5 mm
geschikte wisselplaat ZD.. 16M5
Wisselplaatschroef 229900 (TP20; 6,0 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 220803 42/3
EAN/GTIN 2050002058262
Nummer fabrikant S51813268

Omschrijving

Uitvoering:

Freeslichamen met cilinderschacht zijn met G = 6,3 bij 30000 omw./min gebalanceerd. Opsteekfrezen en frezen met modulaire aansluiting moeten samen met de opname vóór de hogesnelheidsbewerking worden gebalanceerd. De constructie maakt de opname mogelijk van alle radius-wisselplaten tot re = 6,0 mm zonder wijziging van de houder en zonder lengtecorrectie.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    ⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen