{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 52 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 16 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 45 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 36 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 88 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 102 mm | |
Rampinghoek αmax | 3,37 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 42,5 mm | |
geschikte wisselplaat | ZD.. 16M5 | |
Wisselplaatschroef | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 220803 52/4 | |
EAN/GTIN | 2050002058286 | |
Nummer fabrikant | S51813269 |