{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 80 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 16 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 27 mm | |
⌀ D3 | 64 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 144 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 158 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 4 mm | |
Rampinghoek αmax | 2,03 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 70,5 mm | |
geschikte wisselplaat | ZD.. 16M5 | |
Wisselplaatschroef | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 220803 80/4 | |
EAN/GTIN | 2050002058316 | |
Nummer fabrikant | 5673616 | |
Manufacturer | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |