{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | ZDET 16M508 FR-721 | |
Type | ALU | |
Soort | GH1 | |
Snijmateriaal | HM | |
fz voor voorbewerken tot ap max 16 mm | 0,12 mm - 0,25 mm | |
fz voor ruwfrezen ap 3 mm | 0,05 mm - 0,15 mm | |
fz voor nabewerken ap 1 mm | 0,02 mm - 0,1 mm | |
Plaatdikte S | 5 mm | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
Artikelnummer | 220814 ALU | |
EAN/GTIN | 4059782503922 | |
Nummer fabrikant | 5665949 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
ZDET 16M508 FR-721, GH1, Type: ALU
op aanvraag
Op voorraad
153 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 41,16
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 34,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.855 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 21,18
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 17,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
386 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 26,88
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 22,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | 6 | 6 |
Hoekradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-code wisselplaat | ZDET 16M508 FR-721 | XNEX 080608 | XNEX 080608 |
Snijmateriaal | HM | HM | HM |
Soort | GH1 | HUM310 | HU7710 |
Type | ALU | ALU | ALU |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen | Wisselplaat voor het frezen | Wisselplaat voor het frezen |