Aluminium hoekfrees 80/5

Artikelnummer: 211759 80/5
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Ramping; Circulair frezen; Ramping
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 80 mm
    Aantal snijkanten Z 5
    Schachtuitvoering met boring
    Instelhoek κ 90 graden
    Freestoepassing Ramping; Circulair frezen; Ramping
    Inwendige koeling ja
    Gereedschapswissel PowerCard
    Totale lengte Ltotaal 50 mm
    Opnameboring-⌀ 27 mm
    ⌀ D3 70 mm
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 150 mm
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 158 mm
    Helicoïdaal frezen ap 7,6 mm
    Rampinghoek αmax 1,27 graden
    Rampinglengte L voor αmax 67,56 mm
    geschikte wisselplaat ZDHT 1505
    Wisselplaatschroevenset 219878 5 (15IP)
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 211759 80/5
    EAN/GTIN 4062406681845
    Nummer fabrikant 211759 80/5

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hoogrendement freessysteem voor hoge snijsnelheden. Absoluut nauwkeurige wisselplatenbedding. Uiterst torsiestijf door geoptimaliseerde centrifugaalkrachtborging.

    Let op:

    Vóór gebruik van de wisselplaat nr. 211776 ALU (r = 5,0 mm) en 211777 ALU (r = 6,0 mm) is aanpassing van de wisselplaat noodzakelijk.

    Tip:

    Aanbevolen draaimoment voor de bevestiging van spanschroeven nr. 219878 4 en 219878 5 bedraagt 3,2 Nm.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen