{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 63 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Ramping; Circulair frezen; Ramping | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 53 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 116 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 124 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 8 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,7 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 50,56 mm | |
geschikte wisselplaat | ZDHT 1505 | |
Wisselplaatschroevenset | 219878 5 (15IP) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 211759 63/4 | |
EAN/GTIN | 4062406681807 | |
Nummer fabrikant | 211759 63/4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Aluminium hoekfrees 63/4
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 442,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 699,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 444,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 4 | 4 | 4 |
Opnameboring-⌀ | 22 | 22 | 22 |
Totale lengte Ltotaal | 40 | 40 | 40 |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
geschikte wisselplaat | ZDHT 1505 | BG.. 15L5.. | SO.. 1205.. |
Snijkant-⌀ DC | 63 | 63 | 63 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |