{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 50 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Ramping; Circulair frezen; Ramping | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 90 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 98 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 8,4 mm | |
Rampinghoek αmax | 2,29 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 37,56 mm | |
geschikte wisselplaat | ZDHT 1505 | |
Wisselplaatschroevenset | 219878 5 (15IP) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 211759 50/3 | |
EAN/GTIN | 4062406681784 |