{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Q | |
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Circulair frezen; Plungen | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 36 mm | |
Opnamedraad M | M12 | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 40 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 1,2 mm | |
Rampinghoek αmax | 2,74 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 12,55 mm | |
geschikte wisselplaat | XOMU094812 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 213004 25/2 | |
EAN/GTIN | 4062406266646 | |
Nummer fabrikant | 213004 25/2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Double frees voor hoge voedingen 25/2 mm
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 230,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 260,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 203,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamedraad M | M12 | M12 | M12 |
Freestoepassing | Circulair frezen ;Circulair frezen ;Plungen | Circulair frezen ;Ramping ;Plungen | Circulair frezen ;Ramping ;Plungen |
geschikte wisselplaat | XOMU094812 | XD.. 09T308 | XDM.090416 |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | met schroefdraad | met schroefdraad |
Snijkant-⌀ DC | 25 | 25 | 25 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Rampinglengte L voor αmax | 12,55 | 8,5 | 10,43 |