{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TopCut | |
Voor snijkop-⌀ D | 16 mm | |
Opname | Weldonschacht | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Buiten-⌀ d1 | 15,8 mm | |
Totale lengte L | 115 mm | |
Nuttige lengte L1 | 56 mm | |
Aanbevolen aanhaalmoment | 15 Nm | |
Producttype | Inschroeffreesopname |
Artikelnummer | 210565 16 | |
EAN/GTIN | 4045197522740 | |
Nummer fabrikant | 210565 16 |