{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TopCut | |
Coating | TiAlN | |
Verzink-⌀ | 10,4 mm | |
Soort | HB740 | |
Snijmateriaal | VHM | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Verzinkboorpunthoek | 90 | |
Snijlengte | 7,1 mm | |
Schacht-⌀ | 7,2 mm | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Steek van snijkanten van verzinkboor | ongelijk | |
Inwendige koeling | nee | |
Opnamegrootte | 10 mm | |
voor DIN-cilinderkopbouten | M5 | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2,5 mm | |
Koplengte l | 16 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Schacht | GARANT TopCut | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het verzinken |
Artikelnummer | 210410 10,4 | |
EAN/GTIN | 4045197804266 | |
Nummer fabrikant | 210410 10,4 |