{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TopCut | |
Snijkant-⌀ D | 16 mm | |
Soort | HB730 | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,1×D | |
Verspaningsstrategie | TPC | |
Inwendige koeling | nee | |
Opnamegrootte | 16 mm | |
Geschikte opname | GARANT TopCut | |
Koplengte l | 40 mm | |
Snijlengte L2 | 32 mm | |
Totale lengte L | 45,3 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,32 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Spaanmiddendikte hmax voor TPC-frezen in staal < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen |
Artikelnummer | 210343 16 | |
EAN/GTIN | 4045197722300 | |
Nummer fabrikant | 210343 16 |