Torusfreeskop, HB730, ⌀ D h10 / R: 10/2mm

Artikelnummer: 210260 10/2
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D h10 / R (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Aantal snijkanten Z: 4
  • Spiraalhoek: 30

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie TopCut
Snijkop-⌀ D 10 mm
Soort HB730
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Aantal snijkanten Z 4
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 0,5×D; 0,3×D bij kanten
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten
Verspaningsstrategie HPC
Inwendige koeling nee
Opnamegrootte 10 mm
Koplengte l 13 mm
Snijlengte L2 7,5 mm
Hoekradius 2 mm
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,04 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,06 mm
Schachtuitvoering GARANT TopCut
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 210260 10/2
EAN/GTIN 4045197557438
Nummer fabrikant 210260 10/2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
210
Staal < 750 N/mm²
P
170
Staal < 900 N/mm²
P
150
Staal < 1100 N/mm²
P
130
Staal < 1400 N/mm²
P
110
Staal < 55 HRC
H
50
Staal < 60 HRC
H
40
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

Vollegroef-toepassingsrichtwaarden voor ap max≤ 0,5×D.