Torusfreeskop, HB730, ⌀ D h10 / R: 25/3mm

Artikelnummer: 210260 25/3
Korting
223,00 €
Price per 1 Stuk
Prijs geldig tot 19 jan. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D h10 / R (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Aantal snijkanten Z: 4
  • Spiralwinkel: 30

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie TopCut
Snijkop-⌀ D 25 mm
Sorte HB730
Schneidstoff VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Aantal snijkanten Z 4
Spiralwinkel 30 graden
Zustellrichtung horizontaal, schuin en verticaal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Volle groef snijdiepte 0,5×D; 0,3×D bij kanten
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten
Verspaningsstrategie HPC
Innenkühlung nee
Opnamegrootte 24 mm
Koplengte l 32 mm
Snijlengte L2 19 mm
Eckenradius 3 mm
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,11 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,14 mm
Schaftausführung GARANT TopCut
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 210260 25/3
EAN/GTIN 4045197557513
Nummer fabrikant 210260 25/3
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
210
Staal < 750 N/mm²
P
170
Staal < 900 N/mm²
P
150
Staal < 1100 N/mm²
P
130
Staal < 1400 N/mm²
P
110
Staal < 55 HRC
H
50
Staal < 60 HRC
H
40
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

Vollegroef-toepassingsrichtwaarden voor ap max≤ 0,5×D.