{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TopCut | |
Snijkop-⌀ D | 25 mm | |
Soort | HB7820 | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | W | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Spiraalhoek | 42 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 0,5×D | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | ja | |
Opnamegrootte | 24 mm | |
Koplengte l | 32 mm | |
Snijlengte L2 | 19 mm | |
Hoekradius | 4 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend | 0,22 mm | |
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,28 mm | |
Schachtuitvoering | GARANT TopCut | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen |
Artikelnummer | 210255 25/4 | |
EAN/GTIN | 4045197607577 | |
Nummer fabrikant | 210255 25/4 |