{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Radius r | 4 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS Co 5 | |
Boortolerantie | H11 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
kleine ⌀ D3 | 6 mm | |
grote ⌀ D2 | 14 mm | |
Snijlengte Lc | 4 mm | |
Totale lengte L | 60 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Radiusfrezen | voorwaarts | |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,007 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Kwartholfrees |
Artikelnummer | 194220 4 | |
EAN/GTIN | 4045197109958 | |
Nummer fabrikant | 194220 4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Kwartcirkelfrees, ongecoat, Radius r H11 DC: 4mm
op aanvraag
Op voorraad
116 stuks direct leverbaar
€ 53,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
167 stuks direct leverbaar
€ 156,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
€ 150,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
€ 101,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
grote ⌀ D2 | 14 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
kleine ⌀ D3 | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Radius r | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Schachttolerantie | h6 | h6 | h6 | h6 |
Snijlengte Lc | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Snijmateriaal | HSS Co 5 | VHM | VHM | VHM |