{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Radius r | 4 mm | |
Coating | TiSiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie radiuscontour | ±0,01 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
kleine ⌀ D3 | 8 mm | |
grote ⌀ D2 | 16 mm | |
Snijlengte Lc | 4 mm | |
Totale lengte L | 82 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Radiusfrezen | voorwaarts | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Kwartholfrees |
Artikelnummer | 208022 4 | |
EAN/GTIN | 4062406785932 | |
Nummer fabrikant | 208022 4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-kwartcirkelfrees 4 mm
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 101,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
137 stuks direct leverbaar
€ 53,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
116 stuks direct leverbaar
€ 156,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 150,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiSiN | ongecoat | TiAlN | TiAlN |
Totale lengte L | 82 | 60 | 80 | 80 |
kleine ⌀ D3 | 8 | 6 | 8 | 8 |
Radius r | 4 | 4 | 4 | 4 |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 1835 B met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Schachttolerantie | h6 | h6 | h6 | h6 |
Snijlengte Lc | 4 | 4 | 4 | 4 |