{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Radius r | 1 mm | |
Coating | TiSiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie radiuscontour | ±0,01 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
kleine ⌀ D3 | 6 mm | |
grote ⌀ D2 | 8 mm | |
Snijlengte Lc | 1 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Radiusfrezen | voorwaarts | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Kwartholfrees |
Artikelnummer | 208022 1 | |
EAN/GTIN | 4062406785802 | |
Nummer fabrikant | 208022 1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-kwartcirkelfrees, TiSiN, Radius r: 1mm
op aanvraag
Op voorraad
113 stuks direct leverbaar
€ 75,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar
€ 49,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
359 stuks direct leverbaar
€ 105,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
116 stuks direct leverbaar
€ 77,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
145 stuks direct leverbaar
€ 102,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiSiN | ongecoat | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Schachttolerantie | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Aantal tanden Z | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | 10 mm | 8 mm | 3 mm | 8 mm |
Producttype | Kwartholfrees | Kwartholfrees | Kwartholfrees | Kwartholfrees | Kwartholfrees |
Radiusfrezen | voorwaarts | voorwaarts | voorwaarts | voorwaarts | voorwaarts |