{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Radius r | 5 mm | |
Coating | TiSiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie radiuscontour | ±0,01 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
kleine ⌀ D3 | 10 mm | |
grote ⌀ D2 | 20 mm | |
Snijlengte Lc | 5 mm | |
Totale lengte L | 92 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Radiusfrezen | voorwaarts | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Kwartholfrees |
Artikelnummer | 208022 5 | |
EAN/GTIN | 4062406785949 | |
Nummer fabrikant | 208022 5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-kwartcirkelfrees 5 mm
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 174,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
239 stuks direct leverbaar
€ 63,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
107 stuks direct leverbaar
€ 216,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 210,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder |
grote ⌀ D2 | 20 | 16 | 20 | 20 |
kleine ⌀ D3 | 10 | 6 | 10 | 10 |
Radius r | 5 | 5 | 5 | 5 |
Schachttolerantie | h6 | h6 | h6 | h6 |
Aanzetrichting | horizontaal | horizontaal | horizontaal | horizontaal |
Producttype | Kwartholfrees | Kwartholfrees | Kwartholfrees | Kwartholfrees |