{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Radius r | 5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS Co 5 | |
Boortolerantie | H11 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
kleine ⌀ D3 | 6 mm | |
grote ⌀ D2 | 16 mm | |
Snijlengte Lc | 5 mm | |
Totale lengte L | 60 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Radiusfrezen | voorwaarts | |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,007 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Kwartholfrees |
Artikelnummer | 194220 5 | |
EAN/GTIN | 4045197109965 | |
Nummer fabrikant | 194220 5 |