Kwartcirkelfrees 12 mm

Artikelnummer: 194220 12
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Radius r H11 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 5
  • Boortolerantie: H11
  • Aantal tanden Z: 4
  • Aanzetrichting: horizontaal
  • Schacht: DIN 1835 B met h6

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Radius r 12 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS Co 5
Boortolerantie H11
Aantal tanden Z 4
Aanzetrichting horizontaal
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling nee
kleine ⌀ D3 10 mm
grote ⌀ D2 34 mm
Snijlengte Lc 12 mm
Totale lengte L 90 mm
Schacht-⌀ Ds 25 mm
Radiusfrezen voorwaarts
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 0,032 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring zonder
Producttype Kwartholfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 194220 12
EAN/GTIN 4045197110008
Nummer fabrikant 194220 12

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
138
Aluminium (kortspanend)
N
83
Staal < 500 N/mm²
P
28
Staal < 750 N/mm²
P
23
Staal < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Rechtvertand. Speciaal behandeld oppervlak.

Toepassing:

Voor het afronden en afbramen van kanten en contouren.