{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Radius r | 2 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS Co 5 | |
Boortolerantie | H11 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
kleine ⌀ D3 | 6 mm | |
grote ⌀ D2 | 10 mm | |
Snijlengte Lc | 2 mm | |
Totale lengte L | 60 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Radiusfrezen | voorwaarts | |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Kwartholfrees |
Artikelnummer | 194220 2 | |
EAN/GTIN | 4045197109927 | |
Nummer fabrikant | 194220 2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kwartcirkelfrees, ongecoat, Radius r H11 DC: 2mm
op aanvraag
Op voorraad
165 stuks direct leverbaar
€ 49,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
430 stuks direct leverbaar
€ 113,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
€ 81,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
143 stuks direct leverbaar
€ 108,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
138 stuks direct leverbaar
€ 84,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Totale lengte L | 60 mm | 75 mm | 50 mm | 75 mm | 80 mm |
grote ⌀ D2 | 10 mm | 10 mm | 5,6 mm | 10 mm | 10 mm |
Radius r | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Aantal tanden Z | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
Producttype | Kwartholfrees | Kwartholfrees | Kwartholfrees | Kwartholfrees | Kwartholfrees |