Kwartcirkelfrees 1 mm

Artikelnummer: 194220 1
op aanvraag
Op voorraad
126 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Radius r H11 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 5
  • Boortolerantie: H11
  • Aantal tanden Z: 4
  • Aanzetrichting: horizontaal
  • Schacht: DIN 1835 B met h6

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Radius r 1 mm
    Coating ongecoat
    Snijmateriaal HSS Co 5
    Boortolerantie H11
    Aantal tanden Z 4
    Aanzetrichting horizontaal
    Schacht DIN 1835 B met h6
    Inwendige koeling nee
    kleine ⌀ D3 6 mm
    grote ⌀ D2 8 mm
    Snijlengte Lc 1 mm
    Totale lengte L 60 mm
    Schacht-⌀ Ds 10 mm
    Radiusfrezen voorwaarts
    Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 0,003 mm
    Schachttolerantie h6
    Gekleurde ring zonder
    Producttype Kwartholfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 194220 1
    EAN/GTIN 4045197109903
    Nummer fabrikant 194220 1

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    138
    Aluminium (kortspanend)
    N
    83
    Staal < 500 N/mm²
    P
    28
    Staal < 750 N/mm²
    P
    23
    Staal < 900 N/mm²
    P
    23
    GG(G)
    K
    23
    CuZn
    N
    55
    Uni
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Rechtvertand. Speciaal behandeld oppervlak.

    Toepassing:

    Voor het afronden en afbramen van kanten en contouren.