{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Radius r | 3 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS Co 5 | |
Boortolerantie | H11 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
kleine ⌀ D3 | 6 mm | |
grote ⌀ D2 | 12 mm | |
Snijlengte Lc | 3 mm | |
Totale lengte L | 60 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Radiusfrezen | voorwaarts | |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Kwartholfrees |
Artikelnummer | 194220 3 | |
EAN/GTIN | 4045197109941 | |
Nummer fabrikant | 194220 3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Kwartcirkelfrees 3 mm
op aanvraag
Op voorraad
139 stuks direct leverbaar
€ 49,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
194 stuks direct leverbaar
€ 123,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
114 stuks direct leverbaar
€ 118,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
154 stuks direct leverbaar
€ 93,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder |
kleine ⌀ D3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Snijmateriaal | HSS Co 5 | VHM | VHM | VHM |
Aantal tanden Z | 4 | 4 | 6 | 4 |
Aanzetrichting | horizontaal | horizontaal | horizontaal | horizontaal |
Schacht-⌀ Ds | 12 | 12 | 12 | 12 |
Radiusfrezen | voorwaarts | voorwaarts | voorwaarts | voorwaarts |