{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Radius r | 5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie radiuscontour | ±0,01 | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
kleine ⌀ D3 | 10 mm | |
grote ⌀ D2 | 20 mm | |
Snijlengte Lc | 5 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Radiusfrezen | voorwaarts | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Producttype | Kwartholfrees |
Artikelnummer | 208023 5 | |
EAN/GTIN | 4062406103873 | |
Nummer fabrikant | 208023 5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-kwartcirkelfrees HPC, TiAlN, Radius r: 5mm
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 210,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
232 stuks direct leverbaar
€ 63,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
115 stuks direct leverbaar
€ 216,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
€ 174,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 80 mm | 60 mm | 80 mm | 92 mm |
grote ⌀ D2 | 20 mm | 16 mm | 20 mm | 20 mm |
Schachttolerantie | h6 | h6 | h6 | h6 |
Snijlengte Lc | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Snijmateriaal | VHM | HSS Co 5 | VHM | VHM |
Aanzetrichting | horizontaal | horizontaal | horizontaal | horizontaal |
Producttype | Kwartholfrees | Kwartholfrees | Kwartholfrees | Kwartholfrees |