VHM-kwartcirkelfrees HPC 5 mm

Artikelnummer: GG8023 5

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Radius r (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie radiuscontour: ±0,01
  • Aantal tanden Z: 6

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Radius r 5 mm
    Coating TiAlN
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Type N
    Tolerantie radiuscontour ±0,01
    Aantal tanden Z 6
    Aanzetrichting horizontaal
    Schacht DIN 6535 HA met h6
    Inwendige koeling nee
    kleine ⌀ D3 10 mm
    grote ⌀ D2 20 mm
    Snijlengte Lc 5 mm
    Totale lengte L 80 mm
    Schacht-⌀ Ds 20 mm
    Radiusfrezen voorwaarts
    Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,05 mm
    Schachttolerantie h6
    Gekleurde ring zonder
    Verspaningsstrategie HPC
    Producttype Kwart kwartcirkelfreesfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer GG8023 5
    EAN/GTIN 4067263087199
    Nummer fabrikant GG8023 5

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    800
    Aluminium (kortspanend)
    N
    600
    Aluminium > 10% Si
    N
    400
    Staal < 500 N/mm²
    P
    200
    Staal < 750 N/mm²
    P
    180
    Staal < 900 N/mm²
    P
    170
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    100
    RVS < 900 N/mm²
    M
    90
    RVS > 900 N/mm²
    M
    80
    Uni
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Zoals nr. 208023.
    Recht gegroefd, zonder profielvervorming.
    Tolerantie: r = ±0,01 mm.

    Toepassing:

    Voor het afronden en afbramen van kanten met contouren.

    Inhoud:

    5 stuks

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen