{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Radius r | 0,5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie radiuscontour | ±0,01 | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
kleine ⌀ D3 | 7 mm | |
grote ⌀ D2 | 8 mm | |
Snijlengte Lc | 0,5 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Radiusfrezen | voorwaarts | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Producttype | Kwartholfrees |
Artikelnummer | 208023 0,5 | |
EAN/GTIN | 4062406103569 | |
Nummer fabrikant | 208023 0,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-kwartcirkelfrees HPC 0,5 mm
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 102,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
202 stuks direct leverbaar
€ 105,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
126 stuks direct leverbaar
€ 76,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
136 stuks direct leverbaar
€ 71,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder |
Totale lengte L | 70 | 70 | 50 | 70 |
grote ⌀ D2 | 8 | 8 | 1,6 | 8 |
kleine ⌀ D3 | 7 | 7 | 0,5 | 7 |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Aantal tanden Z | 6 | 4 | 3 | 4 |
Schacht-⌀ Ds | 8 | 8 | 3 | 8 |