{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Radius r | 0,5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie radiuscontour | ±0,01 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
kleine ⌀ D3 | 0,5 mm | |
grote ⌀ D2 | 1,6 mm | |
Snijlengte Lc | 0,5 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | |
Radiusfrezen | voorwaarts | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Producttype | Kwartholfrees |
Artikelnummer | 208021 0,5 | |
EAN/GTIN | 4062406103415 | |
Nummer fabrikant | 208021 0,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-kwartcirkelfrees HPC, TiAlN, Radius r: 0,5mm
op aanvraag
Op voorraad
215 stuks direct leverbaar
76,40 €
€ 50,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
107 stuks direct leverbaar
€ 105,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
102,00 €
€ 65,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
€ 71,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
grote ⌀ D2 | 1,6 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
kleine ⌀ D3 | 0,5 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Radius r | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,01 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,02 mm |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Producttype | Kwartholfrees | Kwartholfrees | Kwartholfrees | Kwartholfrees |