{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Radius r | 1 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie radiuscontour | ±0,01 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
kleine ⌀ D3 | 0,8 mm | |
grote ⌀ D2 | 2,9 mm | |
Snijlengte Lc | 1 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | |
Radiusfrezen | voorwaarts | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Producttype | Kwartholfrees |
Artikelnummer | 208021 1 | |
EAN/GTIN | 4062406103460 | |
Nummer fabrikant | 208021 1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-kwartcirkelfrees HPC 1 mm
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
€ 77,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
115 stuks direct leverbaar
€ 49,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
400 stuks direct leverbaar
€ 105,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
108 stuks direct leverbaar
€ 102,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
148 stuks direct leverbaar
€ 75,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | ongecoat | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Totale lengte L | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 |
Snijmateriaal | VHM | HSS Co 5 | VHM | VHM | VHM |
Schacht-⌀ Ds | 3 | 10 | 8 | 8 | 8 |
Producttype | Kwartholfrees | Kwartholfrees | Kwartholfrees | Kwartholfrees | Kwartholfrees |
Radiusfrezen | voorwaarts | voorwaarts | voorwaarts | voorwaarts | voorwaarts |